シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33033402 品番 BC150E
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)154 アゴの深さ(mm)76 材質(本体)特殊合金鋼 呼び150 仕上メタリックグレー焼付塗装 質量(kg)2.8 全長L(mm)276 寸法B(mm)22 高さH(mm)149 寸法l(mm)262 保証荷重(kN)44.1 トラスコ品番344-4261

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33033402
2015-12-18
用途:
金属の研磨対象を固定する

購入して一年たたずに軸先端部分がちぎれて取れてしまった。
切断された部分を見たら、軸とボール部分の接合面積が少なすぎて、強度が不足するであろうことが判った。
改善を望みます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
33033384
2015-02-09
用途:
溶接時の仮止め

変わった形なので気にいってる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする