清水製作所[継手]
SK11RGスイベルジョイント R(PT)×G(PF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
56
48
52
56
39
41
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33033725
品番
SK11RG-25-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
97
呼び径
25
寸法A(mm)
56
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d(Φmm)
21
材質(Oリング)
NBR
寸法HEX(mm)
41
ねじ径T1
G1
ねじ径T2
R1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。