曜日別特売
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896

NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896
NB-EARPHONE-DP09 イヤホンディスプレイ台 NBROS JAPAN 33033896

イヤホンディスプレイ台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード33033896品番NB-EARPHONE-DP09
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

愛用のイヤホンを美しく飾る事ができるイヤホンディスプレイ台です。 展示会や店頭向けのディスプレイ用什器としても重宝します。 イヤホンに合わせて6本のピンをカスタマイズできるフレキシブルなデザインで、イヤホンに合わせ掛ける位置を変更できます。 シェア掛け方式やクアッドドライバなど変形型のイヤホンも飾れます。 ピンの高さは2段階/20mmと35mmに調整でき、厚みのあるイヤホンでも安定したディスプレイが可能です。 スタンド部はアルミニウムを採用し、イヤホンの高級感を引き立てる艶やかなシルバーアルマイトで仕上げました。 ケーブル収納バンドを付属しており、バンドで抑えながら背面のポケットに収納する事で綺麗にディスプレイする事が可能です。 ゲーミングマウスを飾るマウスディスプレイ台としても利用できます。 スタンド底面には滑り止め用ゴム足を付属し、安定感を得られます。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。

付属品取扱説明書、組立ネジ一式、ケーブルバン、ゴム足仕様処理:シルバーアルマイト材質アルミ質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする