曜日別特売
SKL31-6-SS SKL31スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033987

SKL31-6-SS SKL31スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033987
SKL31-6-SS SKL31スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033987

SKL31スイベルジョイント

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法A(mm)33
寸法L(mm)46
呼び径6
寸法E(mm)14
内容量1個注文コード33033987品番SKL31-6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質炭素鋼/SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)46呼び径6寸法A(mm)33寸法E(mm)14表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法B(mm)25寸法d(Φmm)5材質(Oリング)NBR寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/4ねじ径T2Rc1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033987SKL31-6-SS13451036SKL31-6-SSSKL31-6-SS SKL31スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13451036SKL31スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033996
2021-08-08
用途: 高圧洗浄機の修理
サービス業

しっかりした製品で、バッチリ修理できました。
消耗品なのでまた壊れたら購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする