清水製作所[継手]
SKL31スイベルジョイント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
46
46
48
33
38
42
寸法L(mm)
68
68
74
46
52
60
47
56
呼び径
19
19
25
6
9
12
寸法E(mm)
30
30
36
14
19
24
20
38
39
40
41
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33034014
品番
SKL31-19-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
68
呼び径
19
寸法A(mm)
46
寸法E(mm)
30
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
37
寸法d(Φmm)
16
材質(Oリング)
NBR
寸法HEX(mm)
36
ねじ径T1
G3/4
ねじ径T2
Rc3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。