曜日別特売
SKL33-25-SS SKL33スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33034127

SKL33-25-SS SKL33スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33034127
SKL33-25-SS SKL33スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33034127

SKL33スイベルジョイント

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SS400又はS15C相当以上呼び径25注文コード33034127品番SKL33-25-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)82呼び径25寸法A(mm)56寸法E(mm)36表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法B(mm)41寸法d(Φmm)21材質(Oリング)NBR寸法HEX(mm)41ねじ径T1G1ねじ径T2R1
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33034084
2016-04-09
用途: 高圧洗浄機のにしよう
卸売・小売業

既存の代替えパーツとして交換済み。性能、耐久性は経過をみて判断

対象商品 : 33034084
2015-10-28
用途: 高圧洗車機

耐久性がもう少しあれば良いと思いますが、価格を考えればまあいいかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33034093
2015-10-25
用途: 継手に

関西地方の某社製と耐久性も含めほぼ同じに感じる。

対象商品 : 33034084
2014-10-10
用途: オイルラインに使用

回転負荷が多く(ほとんど回らず)使い物にならなかった。
返品対応が可能であれば問題ないが、返品不可でこの品質は酷過ぎる。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ありませんでした。
本商品につきましては返品可能商品となりました。返品をご希望の場合は、恐れ入りますが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする