MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×20巻)
注文コード
33034443
品番
Z-FCP65W3
参考基準価格(税別)
¥9,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.3
用途
接合金物用
規格
ZN65同等認定釘
適合釘打機
HN-65Z1、CN-H601Z