K15S5M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K15S5M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035055
K15S5M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035055

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数15
内容量1個注文コード33035055品番K15S5M150BF
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)15寸法Do(mm)22.91寸法Dp(mm)23.87寸法F(mm)28寸法K(mm)12寸法LA(mm)22寸法LB(mm)34寸法M(mm)18寸法d(mm)(最大/最小)8/7歯数15付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.074材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ適合フランジKTF-102818仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする