曜日別特売
K44S5M250AF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33035362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K44S5M250AF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33035362
K44S5M250AF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33035362

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数44
内容量1個注文コード33035362品番K44S5M250AF
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼歯数44付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.865形状AFタイプS5M250(W/27、H2.5)適合フランジKTF-167453寸法F(mm)74仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法M(mm)53寸法LA(mm)32寸法Dp(mm)70.03寸法d(mm)(最大/最小)38/12寸法Do(mm)69.07
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする