曜日別特売
MY-V208431S/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機 33035768

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット定格消費電力(W)5.5 (200V時)光色昼白色 (5000K)注文コード33035768品番MY-V208431S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)145.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)800光色昼白色 (5000K)明るさFL20形×1灯器具 相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする