曜日別特売
MY-L215430/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ 三菱電機 33035820

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット定格消費電力(W)11.1 (200V時)光色白色 (4000K)注文コード33035820品番MY-L215430/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)134.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)1490光色白色 (4000K)明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする