K40S8M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K40S8M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035913
K40S8M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035913

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数40
内容量1個注文コード33035913品番K40S8M150BF
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)85寸法Do(mm)100.49寸法Dp(mm)101.86寸法F(mm)110寸法K(mm)15寸法LA(mm)24寸法LB(mm)39寸法M(mm)90寸法d(mm)(最大/最小)50/20歯数40付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/1.99材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ適合フランジKTF-2311090仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする