K60S8M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K60S8M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035956
K60S8M150BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33035956

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数60
内容量1個注文コード33035956品番K60S8M150BF
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)100寸法Do(mm)151.42寸法Dp(mm)152.79寸法F(mm)161寸法K(mm)20寸法LA(mm)24寸法LB(mm)44寸法M(mm)141寸法d(mm)(最大/最小)62/20歯数60付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/4.40材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ適合フランジKTF-23161141仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする