代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
定格消費電力(W)
13.1 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
33036030
品番
MY-V420432/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.6 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
2000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ