代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
光色
昼光色 (6500K)
注文コード
33036161
品番
MY-V425430/D AHTN
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.8 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
2490
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当