曜日別特売
MY-V430430/L AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機 33036285

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)18.9 (200V時)光色電球色 (3000K)注文コード33036285品番MY-V430430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)159.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)3010光色電球色 (3000K)明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする