曜日別特売
K12XL037CF Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ KANA(片山チエン) 33036367

K12XL037CF Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ KANA(片山チエン) 33036367
K12XL037CF Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ KANA(片山チエン) 33036367

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数12
内容量1個注文コード33036367品番K12XL037CF
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼歯数12付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.051形状CFタイプXL037(W/11、H2.0)適合フランジKTF-102514寸法F(mm)25寸法D(mm)25仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法M(mm)14寸法K(mm)10寸法LC(mm)23寸法Dp(mm)19.4寸法d(mm)(最大/最小)10/6寸法Do(mm)18.9
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33036342
2018-05-20
用途: モータとホイールの軸の回転を伝達する時
教育・研究機関

届いた状態では軸との締結方法がなかった点や下穴から拡張する必要があった点は少々面倒だった.その点を含んでこの値段かな、と思った.値段や質については満足している.

対象商品 : 33036385
2017-10-18
用途: 電動ミシンのプーリ交換
製造業

以前より電動ミシンの糸切れ、針の曲がりが続いていましたが、突如プラスチックプーリが2つに割れてしまいました。同規格のプーリをさがしていたところぴったりの物に辿り着くことができました。孔径の加工と、止めねじのタップ立てが必要でしたが、交換後はタイミングずれも全く無く厚手の布も問題無く縫えるようになり大満足です。確実に性能が上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33036385
2016-04-23
用途: テーブルソー移動ガイド改造
株式会社Awac

テーブルソーの切削刃に平行、直角にかんたん正確に移動できるガイドの改造をした。
ガイドを平行移動させるために、二つの回転軸を同期連結する。
このプーリとタイミングベルトを購入。
ホームページに掲載のプーリの寸法が、すべて書いてないので選択に迷った。
ドーナツ状のリングは、はめるだけで抜け防止の説明書がついているが、文章ではよくわからん。説明図があれば文字はいらないと思う。

対象商品 : 33036342
2016-02-13
用途: ミニ工作機械の主軸回転伝達用
製造業

商品としては、普通で問題ありませんが、ただ、できるものならアルミ材質のプーリがあるといいかなあ、と思われます、価格的にももう少し安くできるのではないでしょうか?。

対象商品 : 33036342
2016-03-17
用途: モータープーリーの代替用

他社製は一体成型ですが、それより価格が安いから選びました。同じように使えますのでまた購入しました。

対象商品 : 33036342
2016-02-11
用途: 物作り工作で主軸のミニチャックの回転伝達用に使用
製造業

商品としては普通に使えて問題ありませんが、出来ればアルミニウム材質のものが有れば助かります。そうすれば価格的にも、もう少し安くできるのではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする