曜日別特売
MY-V215431S/W AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V215431S/W AHZ 三菱電機 33036407

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ MY-V215431S/W AHZ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
33036407
品番
MY-V215431S/W AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.2 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
1490
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする