代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
33036940
品番
MY-V430431S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
定格消費電力・光色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
169.3 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
3200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当