代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
定格消費電力(W)
20.6 (200V時)
光色
温白色 (3500K)
注文コード
33037028
品番
MY-L230430S/WW AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
定格消費電力・光色
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
20.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
3070
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF16形×2灯器具 高出力相当