※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
歯数
15
15
15
12
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33037146
品番
K15L075AF
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.28
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
AF
歯数
15
タイプ
L075(W/21、H2.5)
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
KTF-165136
寸法F(mm)
51
寸法M(mm)
36
寸法LA(mm)
26
寸法Dp(mm)
45.48
寸法d(mm)(最大/最小)
20/10
寸法Do(mm)
44.72
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。