曜日別特売
K16L075AF Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33037155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K16L075AF Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33037155
K16L075AF Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33037155

Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数16
16
12
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
内容量1個注文コード33037155品番K16L075AF
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

仕上下穴径は最小径H7に仕上げています付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.31材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AF歯数16タイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ適合フランジKTF-165539寸法F(mm)55寸法M(mm)39寸法LA(mm)26寸法Dp(mm)48.51寸法d(mm)(最大/最小)22/12寸法Do(mm)47.75
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする