代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
33037220
品番
MY-V450432/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.4 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
5200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当