代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
光色
電球色 (3000K)
注文コード
33037360
品番
MY-L450430S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
定格消費電力・光色
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.8 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
4890
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当