曜日別特売
K18L075BF Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33037392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K18L075BF Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33037392
K18L075BF Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33037392

Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数18
18
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
内容量1個注文コード33037392品番K18L075BF
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)36寸法Do(mm)53.81寸法Dp(mm)54.57寸法F(mm)61寸法K(mm)12寸法LA(mm)26寸法LB(mm)38寸法M(mm)41寸法d(mm)(最大/最小)24/12歯数18付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.62材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ適合フランジKTF-166141仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする