曜日別特売
MY-V450431S/L AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機 33037430

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット定格消費電力(W)32.2 (200V時)光色電球色 (3000K)注文コード33037430品番MY-V450431S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)151.8 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)4890光色電球色 (3000K)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする