代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
光色
電球色 (3000K)
注文コード
33037816
品番
MY-V470431S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
定格消費電力・光色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.8 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
6400
光色
電球色 (3000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当