※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
18
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33038914
品番
K18H200BF
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
寸法D(mm)
54
寸法Do(mm)
71.39
寸法Dp(mm)
72.77
寸法F(mm)
78
寸法K(mm)
15
寸法LA(mm)
59
寸法LB(mm)
74
寸法M(mm)
58
寸法d(mm)(最大/最小)
36/16
歯数
18
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/1.84
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
H200(W/54、H2.5)
種類
タイミングプーリ
適合フランジ
KTF-167858
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。