曜日別特売
K19H200BF Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33038923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K19H200BF Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33038923
K19H200BF Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33038923

Kタイミングプーリ下穴品 H200形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数19
内容量1個注文コード33038923品番K19H200BF
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)55寸法Do(mm)75.44寸法Dp(mm)76.81寸法F(mm)83寸法K(mm)15寸法LA(mm)59寸法LB(mm)74寸法M(mm)63寸法d(mm)(最大/最小)36/16歯数19付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/2.06材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH200(W/54、H2.5)種類タイミングプーリ適合フランジKTF-168363仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする