曜日別特売
MY-H914430/W 2AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 33038979

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット光色白色 (4000K)注文コード33038979品番MY-H914430/W 2AHZ
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)80.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)158.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)12730光色白色 (4000K)明るさFHF86形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする