曜日別特売
MY-BC410631/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 三菱電機 33040580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット光束(Lm)8800注文コード33040580品番MY-BC410631/N AHTN
参考基準価格(税別)¥124,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)55.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)162.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする