代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 1QP-TPGT-NS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
33040616
品番
1QP-TPGT080202-NS DX160
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
DX160
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.3
寸法LE(mm)
2.7
寸法ap(mm)
(max)1、(min)0.1
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
4.76
寸法ft(mm)
(max)0.1、(min)0.03
寸法CEDC(mm)
1