AVQNL2525X16-CHP 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP タンガロイ 33040887

代表画像

AVQNL2525X16-CHP 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP タンガロイ 33040887
AVQNL2525X16-CHP 高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP タンガロイ 33040887

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト AVQNR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本仕様●RE:0.8●Torque:3●HAND:L注文コード33040887品番AVQNL2525X16-CHP
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●RE:0.8●Torque:3●HAND:LB25H25寸法LH(mm)42寸法LF(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)38.25寸法HF(mm)25MIIDVNMG160408CSPTRUE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする