00号溶接器

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33041009 品番WT-00
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は使用ガスなど3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)280 溶接能力(mm)0.16〜0.5 質量(g)350 用途極薄板のロー付け溶接用 仕様【酸素消費量(L/h)】11〜45 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.01 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】10〜40 酸素圧力(MPa)0.15 火口番号10162540

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010152
2022-01-06
用途:
貴金属製品のロー付け
クラフトワーク 様

コンパクトで、扱いやすいですし操作性も良く大変良い製品です。

対象商品:
08010152
2017-09-08
用途:
歪みまたは、半田溶接等
新里鈑金中古車センター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に、使い勝手のいい代物です。非常に
重宝しています。

対象商品:
08010152
2013-08-28
用途:
HHOガスに利用します。
製造業

コンパクトで使いやすい。
国産品なので他社の部品が共用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
08010152
2017-01-20
用途:
冷媒官溶接
建設業・工事業

火口が付属しか使えない、冷媒官溶接には小さいようです火口を1mmキリでひろげて使用してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする