小型溶接器

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスアセチレン 注文コード33041018 品番WT-01
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は使用ガスなど3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)325 使用ガスアセチレン 溶接能力(mm)0.5〜2.5 質量(g)520 用途薄板5mm迄の手軽な溶接用 仕様【酸素消費量(L/h)】55〜220 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】50〜200 酸素圧力(MPa)0.2 火口番号50、70、100、140、200

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010161
2020-10-05
用途:
ガス溶接時
東英自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古くなっていたので新たに購入しました。
安心して使用してます。良い商品です

対象商品:
08010161
2018-08-16
用途:
ろう付け
製造業

名前の通り小型軽量で取り扱いが容易です。
火口も何種類が付いています。

1人が参考にしています
対象商品:
08010161
2018-03-27
用途:
金属の小物の溶接
製造業

20年ほど前よく使っていて、久々にまた始めたのですが使い勝手がいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08010161
2015-04-11
用途:
溶接作業
有限会社カーショップオモテ 様

とても使いやすかった。

対象商品:
08010161
2013-09-08
用途:
自動車の板金

価格と使い嘗てがよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする