中型溶接器

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33041027 品番WT-02
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は使用ガスなど3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)375 溶接能力(mm)2〜6 質量(g)530 用途中板厚溶接に能力抜群 仕様【酸素消費量(L/h)】220〜550 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02〜0.03 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200〜510 酸素圧力(MPa)0.2〜0.3 火口番号200、225、250、315、400、450、500

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010177
2024-08-21
用途:
銅の銀ロウ付

価格が安いが使うには全く問題なし。アポロコックとの併用も問題なし。若干ノズルが緩みやすい。点火前にはノズルが緩んでいないか確認すること。

対象商品:
08010177
2023-05-05
用途:
アセチレン溶接作業
その他業種

アセチレンガス溶接に使います。中型でネックが長いので、チューブベンダーを使い自分の使い安い角度に修正して使います。調整摘みも使い易く、しっかりとしていて、安心して、作業が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
08010177
2017-02-09
用途:
溶接作業時
有限会社ハナカワ土木 様 (建設業・工事業)

軽量かつ使いかってが良い。コストパフォーマンス高い。

対象商品:
08010177
2016-04-06
用途:
ガス溶接
中野鉄工所 様

安い割に同等品と比べても引けを取らないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする