阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 溶接器
大型1号溶接器(アセチレン用)火口無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33041036
品番
WT-03
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
【酸素消費量(L/h)】275〜1100
全長(mm)
520
質量(g)
730
溶接能力(mm)
2.5〜12
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.03〜0.04
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】250〜1000
酸素圧力(MPa)
0.3〜0.4
火口番号
250、315、400、500、630、800、1000
商品説明動画
参考になった