阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 溶接器
大型2号溶接器(アセチレン用)火口無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33041045
品番
WT-04
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
【酸素消費量(L/h)】1350〜4400
全長(mm)
625
質量(g)
780
溶接能力(mm)
12〜45
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.04〜0.06
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】1200〜4000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000
商品説明動画
参考になった