阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 溶接器
板金溶接器(アセチレン用)火口無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33041061
品番
WT-05
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
【酸素消費量(L/h)】55〜220
全長(mm)
250
質量(g)
500
溶接能力(mm)
0.5〜2.5
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】50〜200
酸素圧力(MPa)
0.2
火口番号
50、70、100、140、200
商品説明動画
参考になった