阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
中型切断器(プロパン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33041070
品番
CT-01(火口無)
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切断能力(mm)
1〜30
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】800〜1200【切断酸素】550〜2100
全長(mm)
450
質量(g)
625
使用ガス
プロパン
火口
無し
酸素圧力(MPa)
0.2〜0.3
火口番号
1、2、3
商品説明動画
ガス切断器の内部構造とその作動
参考になった
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置
参考になった
参考になった