A型切断器

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33041079 品番CT-02
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)500 切断能力(mm)1〜100 使用ガスアセチレン 質量(g)795 用途あらゆる分野の切断作業に。 その他消費量(L/h):【予熱酸素】330〜550【切断酸素】1620〜4850 火口無し ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300〜500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3

商品説明動画

ガス切断器の内部構造とその作動
この動画は、4人が参考にしています。
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、3人が参考にしています。
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010116
2022-12-02
用途:
機械の解体
杜都商事 様 (卸売・小売業)

重宝してます。火口もついてこの価格は、リーゾナブルで良い。

1人が参考にしています
2022-07-10
用途:
鉄板切断時
製造業

切断機自体のガス調整コック(ネジバルブ)が、雑過ぎて火力調整時、気を使います!慣れてくると、良いとは思いますが慣れや理解までに時間掛かります。

2人が参考にしています
対象商品:
08010116
2021-02-15
用途:
鋼材切断
建設業・工事業

品質の良さは最高。とにかく製品の美しさも最高。今まで使った切断器のなかでダントツにいい。

1人が参考にしています
対象商品:
08010116
2021-02-05
用途:
土留めI型鋼の切断
建設業・工事業

製品の仕上げが最高に良い。真鍮の良さが引き立つ。大切に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
08010116
2018-05-25
用途:
鋼材の切断
集栄工業 様 (建設業・工事業)

多少は前に使ってたやつより軽くて
いいかな?
水管は火口と経験で高いものが良いとは限らないよね。

1人が参考にしています
対象商品:
08010116
2016-11-17
用途:
重機整備・固着したボルト/ナット類の加熱等

リーズナブルな価格。バランスがよいのか、軽くて使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
08010116
2018-07-05
用途:
溶接後の歪み直し

三か月使用してガスバルブから漏れだしました。もう少し頑張って欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
08010116
2015-03-25
用途:
溶断

問題なく使用でき、納期も早く満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする