阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
B型切断器(アセチレン用)火口無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33041097
品番
CT-03
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】660〜1210【切断酸素】11000〜23990
全長(mm)
580
質量(g)
850
切断能力(mm)
50〜200
使用ガス
アセチレン
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.05
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】600〜1000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
4、5、6
商品説明動画
参考になった