中型切断器頭45°(アセチレン用)火口無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33041115 品番CT-01K
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220〜330【切断酸素】550〜2100 全長(mm)450 質量(g)650 切断能力(mm)1〜30 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200〜300 酸素圧力(MPa)0.2〜0.3 火口番号1、2、3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする