阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
中型切断器 セフティ(アセチレン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33041131
品番
SCT-01(火口無)
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】220〜330【切断酸素】550〜2100
全長(mm)
450
質量(g)
650
切断能力(mm)
1〜30
使用ガス
アセチレン
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.02
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】200〜300
酸素圧力(MPa)
0.2〜0.3
火口番号
1、2、3
商品説明動画
参考になった