阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
A型切断器750L(アセチレン用)火口無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33041219
品番
CT-02-750
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】330〜550【切断酸素】1620〜4850
全長(mm)
750
質量(g)
940
切断能力(mm)
1〜100
使用ガス
アセチレン
火口
無し
ガス圧力(MPa)
【可燃性ガス】0.03
ガス消費量(L/h)
【可燃性ガス】300〜500
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
1、2、3
商品説明動画
参考になった
参考になった