B型切断器直頭(アセチレン用)火口無

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33041255 品番CT-03S
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
その他消費量(L/h):【予熱酸素】660〜1210【切断酸素】11000〜23990 全長(mm)600 質量(g)900 切断能力(mm)50〜200 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.05 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600〜1000 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号4、5、6

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする