阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
中型切断器700L(プロパン用)火口無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33041280
品番
CT-01LP-700
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
その他
消費量(L/h):【予熱酸素】800〜1200【切断酸素】550〜2100
全長(mm)
700
質量(g)
710
切断能力(mm)
1〜30
使用ガス
プロパン
火口
無し
ガス消費量(L/h)
【プロパンガス】200〜300
酸素圧力(MPa)
0.2〜0.3
火口番号
1、2、3
商品説明動画
参考になった