中型切断器レバー式(プロパン用)火口無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33041289 品番CL-01LP
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
その他消費量(L/h):【予熱酸素】800〜1200【切断酸素】550〜2100 全長(mm)700 質量(g)765 切断能力(mm)1〜30 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】200〜300 酸素圧力(MPa)0.2〜0.3 火口番号1、2、3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする