A型切断器750L(プロパン用)火口無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33041359 品番CT-02LP-750
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200〜2000【切断酸素】1620〜4850 全長(mm)750 質量(g)940 切断能力(mm)1〜100 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300〜500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする