B型切断器直頭(プロパン用)火口無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33041395 品番CT-03SLP
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400〜4000【切断酸素】11000〜23990 全長(mm)600 質量(g)900 切断能力(mm)50〜200 使用ガスプロパン 火口無し ガス消費量(L/h)【プロパンガス】600〜1000 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号4、5、6

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする